Catu - regard de visite en plastique hauteur 90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
longueur - 190 mm
largeur - 190 mm
hauteur - 90 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560050363
Réf. Sonepar
00081005036
Réf. Fournisseur
RPP
Réf. Commerciale
Catu
matériau
plastique
longueur
190 mm
largeur
190 mm
hauteur
90 mm
Regard en plastique. Facilite l'accès à la connexion et évite la corrosion galvanique. Hauteur 90 mm, diamètre intérieur : 180 mm