Cdvi - Carte proximite 125 KHz epaisse 0,8mm - Digitag
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de support de données - carte
procédé de lecture - Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)
largeur - 84 mm
hauteur - 54 mm
profondeur - 0.8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662211002005
Réf. Sonepar
00327000206
Réf. Fournisseur
CP
Réf. Commerciale
Cdvi
type de support de données
carte
procédé de lecture
Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)
largeur
84 mm
hauteur
54 mm
profondeur
0.8 mm
Carte proximité ISO 125 KHz épaisse 0,8mm - Digitag®
Les Atouts de l'article:
Carte en PVC.Carte proximité 125 Khz - épaisseur 0,8 mmDimensions (H x l x P): 54 x 84 x 0,8 mm.