Cdvi - Lecteur proximite 125KHz nano blanc - electronique resinee - precable 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
procédé de lecture - autre
interconnectable - Oui
température d'utilisation - -30...70 °C
indice de protection (IP) - IP53
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662211001480
Réf. Sonepar
00327000901
Réf. Fournisseur
NANOPW
Réf. Commerciale
Cdvi
procédé de lecture
autre
interconnectable
Oui
température d'utilisation
-30...70 °C
indice de protection (IP)
IP53
couleur
blanc
largeur
70 mm
profondeur
23 mm
Lecteur proximité 125KHz 26,30 ou 44 bits - blanc - Signalisation lumineuse - Électronique résinée - précâblé 3m
Les Atouts de l'article:
Wiegand 26, 30 ou 44 bits.Distance de lecture: 4 à 10 cm dépendant du type de carte.Design.Lumineux en continu.Signalisation lumineuse et sonore. Les lecteurs proximité NANO, STAR, SOLAR et MOONAR de CDVI se distinguent par leur design innovateur et leur éclairage de fond. Ce dernier montre l'état de la porte (verrouillé/déverrouillé) à chaque moment de la journée.Ainsi l'éclairage bleu indique en veille, l'éclairage orange indique le passage du badge, l'éclairage rouge représente l'alarme et l'éclairage vert indique que la porte est déverrouillée.Tous les lecteurs sont disponibles en noir et en blanc.Les lecteurs NANO sont désormais pourvus d'un câble de 3 mètres, ce qui facilite l'installation. Wiegand 26, 30 ou 44 bits.Distance de lecture: 4 à 10 cm dépendant du type de carte.Design.Lumineux en continu.Signalisation lumineuse et sonore.Polycarbonate.Facile à monter.Couleurs: blanc ou noir.Dimensions (H x l x P) : 70 x 43 x 23 mm.Technologie: Proximité 125 Khz.Poids: 100 gr.Protocole : MARIN.Alimentation: 12 V DC.Consommation: 100 mA.Type de connexion du NANO: câble moulé, longueur 3 m.