Cdvi - Vent incendie au sol a rupture 50kg 24V DC - CP fixe et orientable - NFS 61937
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - angulaire
mode de pose - montage en saillie
type de tension - DC
avec plaque d'ancrage - Oui
montage mural - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662211005570
Réf. Sonepar
00327000846
Réf. Fournisseur
VIRP5024
Réf. Commerciale
Cdvi
type de construction
angulaire
mode de pose
montage en saillie
type de tension
DC
avec plaque d'ancrage
Oui
montage mural
Non
matériau du boîtier/corps
acier
antidéflagration
Non
Vent incendie au sol à rupture - 50kg 24V DC - Contreplaque fixe et orientable - NFS 61-937
Les Atouts de l'article:
Rupture.Sur pied.Force de rétention: 50 kg.Pas d'usure mécanique. Ventouse rupture 50 kg/24 V à sur pied Fiabilité extrême, aucune pièce mécanique ne peut s'user.Protections électroniques intégrées.Facilité d'installation.Pas de magnétisme résiduel.Fonctionnement silencieux.Auto-alignement.Alimentation: 24 V.Consommation: de 20 mA à 80 mA (selon modèle).Rupture.Sur pied.Force de rétention: 50 kg.