Cooper Securite - Telecommande electronique standard pour 500 BAES maxi +- 9 V

Réf. fabricant LUM10313
Référence Sonepar 00037110313
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur - 88 mm
- largeur - 60 mm
- hauteur - 90 mm
- adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non
Conditionnement
- 1 unité