Courant - flexichoc 3522 nbg tap 90/50 - icta 3522 IK 10, résistance aux chocs élevée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP44
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
diamètre nominal - 73.5 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3530830100900
Réf. Sonepar
00062010090
Réf. Fournisseur
12025124
Réf. Commerciale
Courant
matériau
polypropylène (PP)
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP44
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
diamètre nominal
73.5 mm
diamètre externe
90 mm
sans halogène
Oui
avec tirette
Oui
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-5...90 °C
résistant aux UV
Non
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon NF F 16-101
Oui
couche interne extrêmement glissante
Oui
flexichoc 3522 nbg tap 90/50 - icta 3522 IK 10, résistance aux chocs élevée - préconisé par Enedis - pose en montage souterrain, apparent en intérieur ou noyé - certifié NF - non propagateur de la flamme - fabrication française
Les Atouts de l'article:
FLEXICHOC - Dispositif de protection mécanique(IK10) pour branchements souterrains qui se pose en montage apparent ou encastré en colonne technique, vide sanitaires, chemins de câbles ou du compteur EDF au tableau abonné.Préconisé ERDF