Crouzet - Relais de controle de courant Mic 24-240 Vac- DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sous-intensité de courant monophasée possible - Oui
surintensité de courant monophasée possible - Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...240 V
plage de mesure du courant - 2...20 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3593150022444
Réf. Sonepar
00137002020
Réf. Fournisseur
84871122
Réf. Commerciale
Crouzet
sous-intensité de courant monophasée possible
Oui
surintensité de courant monophasée possible
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...240 V
plage de mesure du courant
2...20 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec pinces amovibles
Non
sous-intensité de courant triphasée possible
Non
surintensité de courant triphasée possible
Non
fenêtre monophasée possible
Oui
fenêtre triphasée possible
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant
Non
contient une fonction tension continue-surintensité de courant
Non
fonction fenêtre de courant continu
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
0.5 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
0.5 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable
0.2 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible
0.2 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
largeur
17.5 mm
hauteur
90 mm
profondeur
97 mm
Current Control Relay Rmc2 Mic