Crouzet - Relais de controle de phase Rmc2 Mws
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 208...480 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 183...528 V
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3593150047508
Réf. Sonepar
00137873029
Réf. Fournisseur
84873029
Réf. Commerciale
Crouzet
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
208...480 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
fonction surveillance d'ordre de phase
Oui
plage de mesure de la tension
183...528 V
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
3...480 V
fonction détection d'erreurs de phase
Oui
fonction détection de sous-tension
Oui
fonction détection de surtension
Oui
fonction détection d'asymétrie
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
0.5 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
largeur
60 mm
hauteur
90 mm
profondeur
17.5 mm
Phase Control Relay Rmc2 Mws