Decoclim - DECOCLIM 22 ALU SMALL 9010 Dim int : H : 680 x L: 900 x P: 450 -600 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
hauteur - 680 mm
largeur - 900 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3770020437533
Réf. Sonepar
07504043753
Réf. Fournisseur
DECOCLIM 22AS9010
Réf. Commerciale
Decoclim
type d'accessoire/pièce détachée
panneau
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
hauteur
680 mm
largeur
900 mm
profondeur
450 mm
DECOCLIM 22 ALU SMALL 9010 Dim int : H : 680 x L: 900 x P: 450 -600 mm Profondeur ajustable 150 mm