fin de vie
Decoclim - DECOCLIM Bois Medium Dim int: H: 835 x L: 1050 x P: 510 mm

Decoclim - DECOCLIM Bois Medium Dim int: H: 835 x L: 1050 x P: 510 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • hauteur - 835 mm

  • largeur - 1050 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3770020437014

Réf. Sonepar

07504043701

Réf. Fournisseur

DECOCLIM B M

Réf. Commerciale

Decoclim

type d'accessoire/pièce détachée

panneau

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

hauteur

835 mm

largeur

1050 mm

profondeur

510 mm

DECOCLIM Bois Medium Dim int: H: 835 x L: 1050 x P: 510 mm