Eaton Industries France SAS - Onduleur 5SC Tour, 1ph, line-interactive, 500VA, 350W, sortie 4 (C13)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 184...276 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 220...240 V
puissance apparente de sortie - 500 VA
temps de pontage à pleine charge - 13 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172045140
Réf. Sonepar
05584000168
Réf. Fournisseur
5SC500I
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'entrée
184...276 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
220...240 V
puissance apparente de sortie
500 VA
temps de pontage à pleine charge
13 min
fréquence primaire
45...65 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
350 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Oui
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
210 mm
largeur
240 mm
profondeur
150 mm
poids
6.6 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
interactif en ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.7
efficacité totale
95 %
efficacité en mode éco
94 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
C14
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
4
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Onduleur compact pour intégration industrielle, onduleur 5SC, 500VA, 350W, line-interactive, format Tour, 12 mins à 50% de charge, entrée C14, sortie 4 (C13), écran LCD, garantie 2 ans