Eaton Industries France SAS - 93PM/93E Small Armoire batteries externe disj. 200A (30-100kW), 1x36-200W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 585 mm
hauteur - 1888 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6430028225200
Réf. Sonepar
05584000100
Réf. Fournisseur
P-105000017-004
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
pile/batterie
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
largeur
585 mm
hauteur
1888 mm
profondeur
914 mm
93PM/93E Small Armoire batteries externe disj. 200A (30-100kW), 1x36-200W