Griffon - Adhesif toile gris 25 M x 48 MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 48 mm
matériau - PVC
couleur - gris
longueur - 25 m
épaisseur - 0.16 mm
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
8710439233987
Réf. Sonepar
06866923398
Réf. Fournisseur
6310239
Réf. Commerciale
Griffon
largeur
48 mm
matériau
PVC
couleur
gris
longueur
25 m
épaisseur
0.16 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
bilatéral
Non
résistant aux UV
Oui
isolant
Oui
autoextinguible
Oui
résistance à la température
-10...75 °C
autosoudant/amalgamé
Oui
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
Adhésif toilé gris 25 M x 48 MM