Griffon - T-88 Colle PVC liquide 1 L

Griffon - T-88 Colle PVC liquide 1 L

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - PVC-Kleber

  • température max. de résitance à charge standard - 40 °C

  • pression max. - 16 bar

  • sans THF - Oui

  • résistance de température max. en pic de charge - 95 °C

Minimum d'achat

  • 8 unité(s)

EAN

8710439125480

Réf. Sonepar

06866912548

Réf. Fournisseur

6302443

Réf. Commerciale

Griffon

type

PVC-Kleber

température max. de résitance à charge standard

40 °C

pression max.

16 bar

sans THF

Oui

résistance de température max. en pic de charge

95 °C

convient pour PVC

Oui

diamètre max. possible du tuyau

160 mm

T-88 Colle PVC liquide spéciale eau potable - bidon avec pinceau goupillon 1 L