Hager - Enjoliveur interrupteur gallery avec porte-étiquette 2 modules titane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - titane
numéro RAL (équivalent) - 9006
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617195683
Réf. Sonepar
05083719568
Réf. Fournisseur
WXD002T
Réf. Commerciale
Hager
modèle
bouton d'une pièce
impression/marquage
sans
utilisation
bouton à contact maintenu
couleur
titane
numéro RAL (équivalent)
9006
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Oui
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
largeur
44.7 mm
hauteur
8 mm
profondeur
8 mm
Enjoliveur pour interrupteur gallery avec porte-étiquette 2 modules titane
Les Atouts de l'article:
Disponible en 4 couleurs : blanc (pure), dune, noir (night) et titane.