Hager - Enjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - rouge
numéro RAL (équivalent) - 3020
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617195430
Réf. Sonepar
05083719543
Réf. Fournisseur
WXD100R
Réf. Commerciale
Hager
modèle
bouton d'une pièce
impression/marquage
sans
utilisation
bouton à contact maintenu
couleur
rouge
numéro RAL (équivalent)
3020
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
largeur
45 mm
hauteur
45 mm
profondeur
17.2 mm
Enjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery rouge
Les Atouts de l'article:
Disponible en 4 couleurs : blanc (pure), dune, noir (night) et titane.