Hager - Enjoliveur VDI gallery 2 modules pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - connecteur de données encastrable
mode de pose - autre
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617190954
Réf. Sonepar
05083719095
Réf. Fournisseur
WXD744B
Réf. Commerciale
Hager
utilisation
connecteur de données encastrable
mode de pose
autre
couleur
blanc
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
0
composition
autre
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9016
transparent
Non
type de fixation
à clipser
nombre de modules (construction modulaire)
2
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Oui
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
8.4 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
Enjoliveur VDI gallery 2 modules pure
Les Atouts de l'article:
Disponible en 4 couleurs : blanc (pure), dune, noir (night) et titane.