Hager - Plaque 2 postes essensya Botanic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - vert
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617205436
Réf. Sonepar
05083720543
Réf. Fournisseur
WE542
Réf. Commerciale
Hager
nombre d'unités
2
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
vert
nombre d'unités, horizontales
2
nombre d'unités, verticales
2
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
4
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
6011
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
type de fixation
autre
largeur
150 mm
hauteur
80 mm
profondeur
8 mm
largeur d'encastrement
150 mm
hauteur d'encastrement
80 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
64 mm
Plaque 2 postes essensya réversible entraxe 71 Botanic