Hager - Plaque 2 postes essensya E57 Coral

Hager - Plaque 2 postes essensya E57 Coral

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - orange

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617205528

Réf. Sonepar

05083720552

Réf. Fournisseur

WE556

Réf. Commerciale

Hager

nombre d'unités

2

sens de montage

vertical

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

couleur

orange

nombre d'unités, horizontales

2

nombre d'unités, verticales

2

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

4

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

4

nombre d'inserts pour interrupteurs

2

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Oui

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

thermoplastique

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

2012

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK05

type de fixation

autre

largeur

150 mm

hauteur

80 mm

profondeur

8 mm

largeur d'encastrement

150 mm

hauteur d'encastrement

80 mm

diamètre de l'alésage (ouverture)

64 mm

Plaque 2 postes essensya réversible entraxe 57 Coral