Hellermanntyton - Gaine tissee Helagaine Twist-In 29 Polyester (PET), (Sachet 2m)

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 25...25 mm

  • diamètre nominal - 29 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4031026453941

Réf. Sonepar

00816645394

Réf. Fournisseur

170-01016

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre du faisceau

25...25 mm

diamètre nominal

29 mm

couleur

noir

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

sans halogène

Oui

qualité du matériau

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur)

Oui

température

-50...125 °C

protection contre l'incendie selon UL 94

autre

homologation selon UR

Oui

homologation selon NF F 16-101

Non

Gaine tissée auto-enveloppante et réouvrable noire Helagaine Twist-In 29 , Polyester (PET), (Sachet de 2m)

Les Atouts de l'article:

Helagaine Twist-In est une gaine dotée d'un système de fermeture auto-enveloppant.Cette gaine est utilisée pour regrouper et protéger les câbles dans la construction de machines et l'automatisation, les installations électriques et dans l'industrie automobile.Helagaine Twist-In est également disponible en longueurs de 2 m et 5 m pour des applications domestiques ou de bureau.Gaine auto-enveloppante robuste en PolyesterForte protection contre l'abrasionIdéal pour du rétro-fittingRapidité et simplicité de mise en œuvrePermet des actions d'inspection, de maintenance et d'assemblage