Jung - Alimentation 320 mA - Montage sur rail DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter - 1
courant de sortie max. - 320 mA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377159037
Réf. Sonepar
00749001038
Réf. Fournisseur
20320REG
Réf. Commerciale
Jung
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter
1
courant de sortie max.
320 mA
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
largeur en nombre de modules
4
avec affichage LED
Oui
tension du bus stockable
Non
nombre d'inductances d'arrêt intégrées
1
tension secondaire
30 V
Alimentation KNX 320 mA 64 participants - Encombrement 4 modules - Montage sur rail DIN