Jung - Coupleur reseaux - lignes KNX - Encombrement 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377010697
Réf. Sonepar
00749001059
Réf. Fournisseur
2142REG
Réf. Commerciale
Jung
système de bus KNX
Oui
système de bus KNX-radio
Non
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
2
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
Coupleur réseaux - lignes KNX - Encombrement 2 modules - Montage sur rail DIN - Compatible avec KNX DATA SECURE à partir de ETS 5.7.3