KNIPEX - Gants pour electriciens - Taille 10 - Isoles 1000V - Pour travaux sous tension
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 10
matériau - latex
couleur - autre
protection contre les risques mécaniques - Non
isolé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773021292
Réf. Sonepar
07579302129
Réf. Fournisseur
986541
Réf. Commerciale
KNIPEX
taille de gant
10
matériau
latex
couleur
autre
protection contre les risques mécaniques
Non
isolé
Oui
taille de gant (USA)
XL
longueur de finition
Non
fourré
Non
avec revêtement antidérapant
Non
qualité du matériau
autre
protection contre les produits chimiques
Non
protection contre les micro-organismes
Non
protection contre la chaleur et le feu
Non
protection contre le froid
Non
protection contre la contamination radioactive
Non
protection contre les rayonnements ionisants
Non
modèle
5-doigts
revêtement
totalement enduit
finition de la surface
autre
type de fermeture
sans (tenue sans fermeture)
épaisseur
1.5 mm
type de conditionnement
paire
haute visibilité (couleur)
Oui
type de manche
manche à l'avant-bras
Gants pour électriciens - Taille 10 - Isolés 1000V - Protection lors de travaux sur des pièces sous tension - Couleur rouge - Longueur 410mm
Les Atouts de l'article:
Protection lors de travaux sur des pièces sous tension.