Lapp - oLFLEX SOLAR XLWP 1x10 WH-BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 1000 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 10 mm²
isolation des fils - polyoléfine
spécification du matériau gaine externe - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777547999
Réf. Sonepar
00205754799
Réf. Fournisseur
1023603
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
1000 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
10 mm²
isolation des fils
polyoléfine
spécification du matériau gaine externe
autre
organe de support
sans
taille AWG des conducteurs principaux
8
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
8 kcmil
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur principal
chiffres
avec conducteur de protection
Non
protection contre les torsions
Non
couleur de gaine
noir
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
7.6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
30.4 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
tension nominale U
1 kV
ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x10 WH-BK