Lcm - P31-Dalle M-F 50X100 3M GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 50 mm
finition grande portée - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3414971873131
Réf. Sonepar
00245187313
Réf. Fournisseur
482053
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
100 mm
hauteur
50 mm
finition grande portée
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
longueur
3030 mm
épaisseur de matériau
0.6 mm
section transversale utile
4821 mm²
avec partie supérieure
Non
perforation latérale
Non
perforation de montage dans le sol
Oui
gabarit de trous NATO
Non
modèle
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
poids
0.933 kg/m
Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 Mâle/Femelle - hauteur 50mm , largeur 100mm et longueur 3m - finition GC
Les Atouts de l'article:
Tôle perforée à bord sécurité. Système standard complet éclissage par emboitage rapide mâle/femelle. Verrouillage par vis. Adaptation à tous types de pose (murale sur consoles ou drapeau, plafond, sur pendards, au sol). Excellente rigidité et résistance mécanique, résistance au feu E90. Economique et rapide à mettre en œuvre