Ledvance - LDV ENDURA STYLE LANTERN 900 BORNE 12W/3000K 610lm IP44 GRIS LEDVANCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12 W
flux lumineux utile - 610 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075205055
Réf. Sonepar
00025205055
Réf. Fournisseur
205055
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance du système
12 W
flux lumineux utile
610 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
900 mm
couleur du boîtier/corps
gris
type de connexion
borne à vis
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Oui
couleur de la lumière
blanc
avec plaque de base
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules
0
douille
sans
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
70...70 mA
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
régulation constante du flux lumineux
Non
classe de protection
I
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
efficience du luminaire
50 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.5
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
240 mm
longueur
110 mm
diamètre
110 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
LEDVANCE Borne LED Extérieur - Aluminium - Gris - 12W - 610lm - 3000K - 30000h - Classe I - Ø110 x 900 - Robuste (IK06) et résiste aux intempéries (IP44) - Température de fonctionnement : -20…+40°C - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Lanternes contemporaines avec un éclairage à faible éblouissement. Caractéristiques produit: Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Disponible en luminaires muraux et en bornes. Avantages produits: Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Installation facile et rapide. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Façades de bâtiments. Jardins, balcons et autres espaces extérieurs. Éclairage de voies. Allées. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits