Ledvance - STERIWHITE AIRQ155 - Traitement d'air par UVC à poser - 115m3/h - Dr. HOENLE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - épurateur d´air
puissance - 60 W
adapté à une superficie jusqu'à - 25 m²
couleur - blanc
circulation d'air - 115 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4260732190004
Réf. Sonepar
07074219000
Réf. Fournisseur
190004
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
épurateur d´air
puissance
60 W
adapté à une superficie jusqu'à
25 m²
couleur
blanc
circulation d'air
115 m³/h
hauteur
600 mm
largeur
600 mm
profondeur
600 mm
poids
17 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
STERIWHITE AIR Q115 - Traitement d'air par UV-C - 230V 60W - A poser au sol - capacité : 115m3/h - Tubes UV-C de 16000h Remplaçables - bruit : < 35dB - Dimensions : 600x100x600mm (LxlxH) - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Traitement de l'air ambiant via UV-C dans les pièces constamment occupées. Caractéristiques produit: Extrêmement silencieux, pas de flux d'air gênant. Faible consommation d'énergie. Faible maintenance. Fonctionnement simple. Design moderne. Un niveau de performance 115 m³/h à <35 dB (A). Fabriqué en Allemagne.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques produit