Legrand - Boitier saillie a embouts 3 postes horizontaux et verticaux Plexo gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971881280
Réf. Sonepar
00001188128
Réf. Fournisseur
069680L
Réf. Commerciale
Legrand
composition
boîtier apparent
nombre d'unités
3
sens de montage
horizontal et vertical
matériau
plastique
couleur
gris
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Non
forme
autre
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7046
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Non
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Non
indice de protection (IP)
autre
largeur d'appareil
82 mm
hauteur d'appareil
226 mm
profondeur d'appareil
57 mm
Boîtier saillie étanche Plexo 3 postes pour montage horizontal ou vertical, sans cloison, avec 4 embouts à membrane amovible et perforable sans découpe 1 entrée et 1 embout 2 entrées - gris
Les Atouts de l'article:
Boîtier saillie sur lequel sont installés les produits livrés en mode composable
IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
Matières plastiques avec protection renforcée contre les UV
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables