Legrand - Compteur monophase EMDX3 MID raccordement direct 45A sortie impulsion - 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 5 A
courant maximal (Imax) - 45 A
tension nominale (Un) N-L - 161...297 V
modèle - mesure directe
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970761255
Réf. Sonepar
00001076125
Réf. Fournisseur
412069
Réf. Commerciale
Legrand
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
5 A
courant maximal (Imax)
45 A
tension nominale (Un) N-L
161...297 V
modèle
mesure directe
fréquence
47...63 Hz
classe de précision
B
type de pôle
monophasé
type d'énergie
puissance active
adapté à
achat
type de tarif
tarif simple
type de mesure de la courbe de charge
Non
blocage de retour
Oui
étalonné
Oui
homologation
Directive relative aux instruments de mesure
sortie d'impulsion
optique
type d'impulsion
S0
taux d'impulsion
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
1
type d'interface
sans
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
nombre de positions
7
indice de protection (IP)
IP20
Compteur d'énergie modulaire EMDX³ monophasé certifié MID avec raccordement direct - 45A avec sortie à impulsion 1 module - non compatible avec double comptage
Les Atouts de l'article:
Compteur d'énergie monophasé à raccordement direct EMDX³ 45A
Certifié MID, ce qui garantit la précision du comptage en vue d’une refacturation de l’énergie consommée
Sortie à impulsions
Conforme aux normes IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1
Les Atouts de la gamme:
Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables