Legrand - Detecteur de mouvements toutes lampes pour minuterie Mosaic 2 modules - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 12 min
angle de détection horizontal - 120...120 °
Puissance de coupure max. - 0.5 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060784577
Réf. Sonepar
00001078457
Réf. Fournisseur
078457
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
8 m
durée de marche max.
12 min
angle de détection horizontal
120...120 °
Puissance de coupure max.
0.5 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Oui
commande HVAC
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Oui
hauteur de montage optimale
1.2 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
6 m
champ de détection de diamètre au sol
6 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP41
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
AC
fréquence
47...63 Hz
tension nominale
240 V
durée de marche min.
5 s
luminosité de déclenchement
5...1000 lx
adapté à une charge C
Non
température
-5...45 °C
courant de démarrage max.
0.5 A
courant de veille
0.5 mA
commande auxiliaire possible
Oui
fonction d'alarme
Non
largeur
45 mm
hauteur
45 mm
profondeur
51 mm
profondeur d'encastrement
35 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvements toutes lampes pour minuterie électronique Mosaic sans Neutre avec détection infrarouge à 120° et portée 8m - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper de support et plaque Mosaic
Les Atouts de l'article:
Détecteur pour minuterie sans neutre Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante À associer avec la minuterie électronique - La puissance acceptée par type de lampes est liée à la minuterie et non au détecteur Détection infrarouge à 120° - Portée 8m - Consommation en veille : 0,02W Réglage du seuil de luminosité de 5lux à 1000lux - Le réglage de la temporisation devra être identique à celui de la minuterie
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.