Legrand - Dispositif visuel d'alarme feu lumineux Mosaic DVAF - IP21C IK04
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP21
couleur de calotte - rouge
mode de pose - encastré
matériau du boîtier/corps - plastique
source lumineuse - LED
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060405960
Réf. Sonepar
00001040596
Réf. Fournisseur
040596
Réf. Commerciale
Legrand
indice de protection (IP)
IP21
couleur de calotte
rouge
mode de pose
encastré
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED
Dispositif visuel d'alarme feu lumineux 2 candelas Mosaic DVAF - IP21C IK04 - avec éclair de couleur rouge technologie LED fréquence de clignotement 1Hz - catégorie O selon la norme NF EN 54-23 - conforme à la norme NF EN 54-23
Les Atouts de l'article:
Dispositif visuel d'alarme feu lumineux Mosaic DVAF - IP21C -IK04 Consommation : 14mA (12V=), 16mA (24V=), 18mA (48V=) Tension de fonctionnement : 10V - 58V - Fréquence de clignotement 1Hz - Performance lumineuse : 2cd Eclair de couleur rouge - Technologie LED Catégorie O selon la norme NF EN 54-23 - Conforme à la norme NF EN 54-23, certifié CE RPC et NF SSI, le dispositif lumineux vient renforcer le son normalisé d'évacuation générale émis par les dispositifs sonores d'alarme feu
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables