Legrand - Embout a membrane - Plexo - 1 sortie - finition gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fermé
indice de protection (IP) - autre
matériau - plastique
couleur - gris
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971879720
Réf. Sonepar
00001187972
Réf. Fournisseur
069596L
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
fermé
indice de protection (IP)
autre
matériau
plastique
couleur
gris
sans halogène
Oui
Embout à membrane, perforable sans découpe, de remplacement 1 sortie pour maintenance Plexo jusqu'à Ø25mm - gris
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour installation sur les boîtiers saillie Plexo Reçoit les câbles de 1,5mm à 13,5mm et les tubes de 16mm à 25mm Matières plastiques avec protection renforcée contre les UV
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.