Legrand - Fiche DCL 2P+T 6A 250V - a vis avec serre-cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 1.5 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060601348
Réf. Sonepar
00001060134
Réf. Fournisseur
060134
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
blanc
nombre de conducteurs
3
section nominale
1.5 mm²
Fiche DCL 2P+T 6A 250V~ à connexion à vis équipée d'un serre câbles - affleure le couvercle de la boîte quand elle est clipsée
Les Atouts de l'article:
Fiche DCL - 2P+T Fiche affleurant le couvercle de la boîte quand elle est clipsée 6A 250V~ Connexion à vis
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables