Legrand - Goulotte gaine de protection GP 40 GS dimensions 37x30x55mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
matériau - acier
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3414971514621
Réf. Sonepar
00012000021
Réf. Fournisseur
00001
Réf. Commerciale
Legrand
longueur
3000 mm
matériau
acier
Goulotte GP40 GS de protection des remontées aéro-souterraines sur poteaux et façades dimensions 37x30x55mm et longueur 3m - codets EDF 68 80 540
Les Atouts de l'article:
Conforme à la norme NF C 14-100 Gaine de protection GP 40 GS - Dimensions 37mm x 30mm x 55mm (h x I x L) - Longueur 3m - Codets EDF 68 80 540 Goulotte GP IK10 - acier galvanisé senzimir selon norme EN 10 327 Résistance aux UV - Résistance mécanique élevée: IK10 (20J)