Legrand - Interrupteur filaire connecte dooxie with Netatmo pour volet roulant - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 4
Puissance de coupure max. - 500 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971044227
Réf. Sonepar
00001104422
Réf. Fournisseur
600086
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
encastré
nombre d'entrées
4
Puissance de coupure max.
500 W
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
couplage au bus inclus
Non
module de bus amovible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Non
courant de commutation résistif
2 A
nombre max. de sorties de store vénitien
1
fonction commutation
Oui
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP41
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
Interrupteur filaire connecté pour contrôle de volet roulant à butée mécanique ou électronique dooxie with Netatmo - livré complet avec support, protection de chantier, griffes, enjoliveur et plaque de finition blanc
Les Atouts de l'article:
Interrupteur connecté pour volet roulant (fonction montée/descente/stop) dooxie with Netatmo 230V~ (alimentation Phase + Neutre)
Compatible avec les volets roulants filaires à butée électronique et mécanique
Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App
Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes de volet roulant sans fil
Livré complet avec plaque et protection de chantier - Blanc
Les Atouts de la gamme:
dooxie with Netatmo : le design de dooxie™, en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.