Legrand - Pret a poser Celiane creer un va-et-vient 2 cdes sans fil + micromodule
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - relais
type de charge - universel et LED
mode de pose - autre
couleur - titane
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.3 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971015937
Réf. Sonepar
00001101593
Réf. Fournisseur
067778
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
relais
type de charge
universel et LED
mode de pose
autre
couleur
titane
calibre/courant nominal assigné (In)
1.3 A
composition
mécanisme complet avec plaque
commande auxiliaire possible
Oui
mémoire de valeurs de luminosité
Non
utilisable avec un bouton-poussoir
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement
Oui
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Oui
commande radio possible
Oui
commande infrarouge possible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
7006
transparent
Non
tension nominale
230 V
fréquence
50...60 Hz
puissance de commutation
0...300 W
nombre de canaux
1
type de fixation
autre
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
compatible IFTTT
Non
Prêt-à-poser connectable Céliane créer un va-et-vient composé de 1 micromodule d'éclairage ON/OFF 230V~ et 2 commandes sans fils livrées avec piles - livré complet avec support, enjoliveur et plaque de finition titane
Les Atouts de l'article:
1 micromodule d'éclairage : fonction ON/OFF jusqu'à 300W maximum, pour ampoules classiques et LED
2 commandes sans fils d'éclairage Céliane livrées avec :- une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec indicateur de batterie faible inclus- enjoliveurs finition Titane, supports, plaques et 8 adhésifs repositionnables pour fixation des commandes sur tous supports
Tous les produits de ce prêt-à-poser sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4GHz
Installation évolutive : il est possible de complèter l'installation radio avec une commande sans fils d'éclairage et de prises, Céliane with Netatmo, vendue séparément
S'installe facilement dans un plafonnier ou des appliques murales
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables