Legrand - Prise telephone - Gamme Celiane - 8 contacts
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - 3
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP20
apparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060673383
Réf. Sonepar
00001067338
Réf. Fournisseur
067338
Réf. Commerciale
Legrand
type de connecteur
autre
catégorie
3
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP20
apparent
Non
montage encastré
Oui
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
à clipser
composition
mécanisme seul
type de connexion
autre
boîtier blindé
Non
raccordement de mise à la terre séparé
Oui
avec zone de texte
Non
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
sans
avec protection contre la poussière
Oui
avec résistance terminale
Non
codage mécanique
Non
code couleur
Non
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
24 mm
nombre de modules (construction modulaire)
2
Prise téléphone Céliane 8 contacts - installation en encastré ou en saillie - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Prise téléphone Céliane
8 contacts
Reçoit le module de test de ligne (module d'essai RC)
A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables