Legrand - Tete pousser-pousser affleurante non lumineuse IP69 Osmoz composable - vert
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - vert
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060238421
Réf. Sonepar
00001023842
Réf. Fournisseur
023842
Réf. Commerciale
Legrand
couleur du bouton
vert
nombre de postes de commande
1
type de lentille
rond
type de bouton
plat
classe de protection (IP), face avant
IP66
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
22.3 mm
hauteur de l'ouverture
22.3 mm
adapté à l'éclairage
Non
avec élément de protection
Non
étiqueté
Non
fonction de commutation encliquetable
Oui
à rappel
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
chrome
Tête à accrochage pousser-pousser affleurante non lumineuse IP69 Osmoz composable verte équipée d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de l'article:
Tête pousser-pousser non lumineuse Osmoz composable A accrochage - Affleurant - Vert IP69 Equipé d'une bague de serrage Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables