Lit By Cardi - LAMPE LED GU10 PAR16 DIMMABLE ET NON DIMMABLE 5.7W 540LM 3000K 36 IRC80 36 x5p
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5.7...5.7 W
Culot - GU10
flux lumineux - 540...540 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268407674
Réf. Sonepar
07915840767
Réf. Fournisseur
LAPAR03
Réf. Commerciale
Lit By Cardi
puissance de la lampe
5.7...5.7 W
Culot
GU10
flux lumineux
540...540 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
33...33 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
540 lm
efficacité lumineuse de la lampe
105 lm/W
intensité lumineuse
1050 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
54 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
MR16
nombre de cycles min.
12500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
détecteur crépusculaire intégré
Non
avec détecteur de mouvement
Non
LAMPE LED GU10 DIMMABLE TRIAC ET NON DIMMABLE AVEC REFLECTEUR PAR16 5.7W 540LM 105LM/W 3000K IRC80 36° 25000H 2ANS X5 PIECES