Mavil - CC 65 BRN50 Z275
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 65 mm
hauteur - 50 mm
longueur - 3000 mm
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3660612004796
Réf. Sonepar
00048125006
Réf. Fournisseur
MV40120
Réf. Commerciale
Mavil
largeur
65 mm
hauteur
50 mm
longueur
3000 mm
Chemin de câble tôle bords roulés BRN50 - Hauteur 50 - Largeur 65 - Longueur 3m - Finition Z275