Michaud - Goulotte API alimentation panneau LINKY 40x60x1500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 60 mm
hauteur - 40 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
longueur - 1500 mm
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3660835140967
Réf. Sonepar
00096101250
Réf. Fournisseur
P096
Réf. Commerciale
Michaud
largeur
60 mm
hauteur
40 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
longueur
1500 mm
qualité du matériau
PVC
type de fixation
perforation du fond
feuille de protection
Oui
Goulotte dimensions 40 x 60 x 1500 mm destinée à l'alimentation des panneaux de contrôle. Fermeture anti-fraude indémontable.
Les Atouts de l'article:
Indémontable après mise en oeuvre.