MILWAUKEE - PACKOUT SYSTEM

MILWAUKEE - PACKOUT SYSTEM

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret/mallette

  • matériau - plastique

  • hauteur - 1000 mm

  • qualité du matériau - autre

  • enroulable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4058546221898

Réf. Sonepar

04054622189

Réf. Fournisseur

4932464244

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

modèle

coffret/mallette

matériau

plastique

hauteur

1000 mm

qualité du matériau

autre

enroulable

Oui

avec bandoulière

Non

avec poignée télescopique

Oui

avec serrure

Non

avec mousse

Non

avec diviseur

Oui

couleur

noir

rouge de sécurité

Oui

étrier de cadenas

Non

plateau amovible

Oui

largeur

560 mm

profondeur

470 mm

PROMO PACKOUT™ 3 PIÈCES (TROLLEY + COFFRET LARGE + COFFRET) - Blister

Les Atouts de l'article:

Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™