Nvent Erico - CADDY Attache de poutre universelle, trou taraudé M8, rebord max 18 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec filetage intérieur
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 8
adapté à l'épaisseur de bride - 1...18 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711893868142
Réf. Sonepar
00059386814
Réf. Fournisseur
386810
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
avec filetage intérieur
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..)
8
adapté à l'épaisseur de bride
1...18 mm
montage horizontal
Non
montage vertical
Oui
qualité du matériau
acier coulé
type de filetage
métrique
dimension du filetage en pouces
3/8 pouce
diamètre d'alésage
8 mm
charge critique
1200 N
charge de travail admise
1200 N
Attache poutre universelle en fonte pour utilisation avec des épaisseur de rebord standard. Électrozinguée, trou taraudé M8, épaisseur de rebord max 18 mm.