Nvent Erico - CADDY Rail en C type E2L, perforé, 34 mm x 15,5 mm x 1,5 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3479775854809
Réf. Sonepar
00059585480
Réf. Fournisseur
585480
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur
2000 mm
forme de profilé
profilé en C
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
largeur
34 mm
hauteur
20 mm
poids
1.8 kg
largeur de rainure
15 mm
épaisseur de matériau
1.5 mm
modèle
profil simple
type de perforation
dos perforé
largeur de trou
11 mm
avec denture
Non
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
épaisseur de la couche de protection
20 µm
couleur
zinc
Rail en C 34x20 mm pour construction de bâtis et structures, disponible dans plusieurs configurations. Rail en C type E2L, acier électrozingué perforé, 2m, 34 mm x 20 mm x 1,5 mm.