Nvent Erico - CADDY PSF6C
Réf. fabricant 360463
Référence Sonepar 03058313883
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur - 203 mm
- largeur - 152 mm
- hauteur - 122 mm
- couleur - noir
- charge max. - 133.4 kg
Conditionnement
- 1 unité