Omerin Silisol - VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) blanc (Couronne de 25 m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - blanc
Minimum d'achat
25 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00204210114
Réf. Fournisseur
3700210111
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
4 mm²
couleur de gaine
blanc
VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) blanc (Couronne de 25 m)