- Eclairage
- ...
- Detecteur ...





Philips - Detecteur Presence INTERACT READY IP42 Blanc

Réf. fabricant 777527
Référence Sonepar 05204777527
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - capteur de présence
- largeur - 87 mm
- hauteur - 30 mm
- profondeur - 30 mm
- diamètre - 86 mm
Conditionnement
- 1 unité
- Eclairage
- ...
- Detecteur ...