Philips - MASTER PL-C 18W-830-4P G24q-2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18.4 W
Culot - G24q-2
flux lumineux de la source - 1200 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 13000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711500623331
Réf. Sonepar
00007623331
Réf. Fournisseur
623331
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
18.4 W
Culot
G24q-2
flux lumineux de la source
1200 lm
température de couleur
3000 K
durée de vie nominale moyenne
13000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
830
diamètre
27.1 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
longueur totale
142.9 mm
starter intégré
Non
technologie amalgame
Non
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
4
adapté à un ballast électronique
Oui
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
19 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTER PL-C 4 Broches - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 18 W - Classe d’efficacité énergétique: G -