Phoenix Contact - Amplificateur-separateur Mini MCR TC vers 0-10V ou 0-4-20mA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - -250...2500 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
adapté à un montage sur rail - Oui
fonction de configuration intégrée - Oui
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356689229
Réf. Sonepar
00126668922
Réf. Fournisseur
2902851
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
plage de mesure
-250...2500 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
fonction de configuration intégrée
Oui
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique 0 V ... 2 V
Non
sortie analogique 0 V ... 5 V
Oui
sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
sortie analogique 2 V ... 10 V
Non
finition CEM
Oui
température ambiante
65...65 °C
poids
0.1184 kg
Convertisseur de température configurable pour le raccordement de TCs. Configurable par commutateur DIP ou avec la fonctionnalité étendue via le logiciel. Raccordement vissé, configuration standard.