S&P - Ventilateur mural, hélice PVC, 3470 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, D 355 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 3469 m³/h
pression 2 - 25 Pa
puissance absorbée - 0.168 W
température maximale de l'air - 70 °C
commande - circuit d’éclairage
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893612694
Réf. Sonepar
00039303816
Réf. Fournisseur
010242
Réf. Commerciale
S&P
volume d'air non chargé
3469 m³/h
pression 2
25 Pa
puissance absorbée
0.168 W
température maximale de l'air
70 °C
commande
circuit d’éclairage
matériau du boîtier/corps
traité à l'acier
volume d'air avec pression 2
3137.34 m³/h
volume d'air avec pression 3
2292.29 m³/h
pression 3
75 Pa
tension de raccordement
230 V
avec protection thermique
Oui
raccordement électrique
borne de raccordement
indice de protection (IP)
IP65
adapté à une commande électronique
Oui
adapté à une régulation par transfo
Oui
adapté à la régulation de fréquence
Non
minuterie
sans
hygrostat
sans
obturateur à lamelles
sans
avec soupape de non-retour
Non
hauteur
450 mm
largeur
450 mm
profondeur
129 mm
diamètre de l’hélice
355 mm
couleur
noir
Ventilateur hélicoïde mural, hélice en PVC, 3470 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, IP65, Classe F, D 355 mm, grille de protection moteur, boîte à bornes